ヘルメット取付け防災面 YF-410

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75900386 品番YF-410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

マルチに取付可能なタイプ。

形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型、溝付き型、深溝付き型 質量(g)215 対応MP型対応、溝付型対応 材質(フレーム)プラスチック 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×280×2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする