YF-304 ひさし・サイド付防災面バブルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75900404 品番YF-304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

マスクを併用できるバブルタイプ。
ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。

形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付 用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220 対応MP型対応 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-12
用途:
草刈り作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

夏場は流石に顔だけサウナ状態ですが、顔を保護するためには仕方がないことです。 草刈り作業時は下を向くため下がってくるのが難点。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする