山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の シールド(防災面)
山本光学の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
ヘルメット取付け防災面 YF-320
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75900422
品番
YF-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
MP型前ひさし付(フラット型、リブ小型)のヘルメットに使用できます。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
用途
薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
適合
(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型
質量(g)
296
材質(フレーム)
金属
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
215×320×2