山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の シールド(防災面)
山本光学の ヘルメット取付型 シールド(防災面)
ヘルメット取付け防災面 YF-300
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75900465
品番
YF-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マスクを併用できるバブルタイプ。ヒサシ付。
形状
ヘルメット取付型防災面
機能
マスク併用可
用途
薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
適合
(ヘルメット)MP型対応、リブ小型、リブ大型
質量(g)
243
材質(フレーム)
金属
材質(レンズ)
アクリル
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
223×213×3(元版)