※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルメット取付け防災面 YF-301

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75900474 品番YF-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

マスクを併用できるバブルタイプ。ヒサシ付。プラスチックフレーム。

形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g)213 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)アクリル 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)223×213×3(元版)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする