ヘルメット取付け防災面 YF-380B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75900492 品番YF-380B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

L字ストッパー付で自在金具使用なので、レンズがヘルメットと平行の位置に上がるタイプ。

形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 適合(ヘルメット)溝付き型 質量(g)258 材質(フレーム)金属 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×213×3(元版)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする