山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の シールド(防災面)
山本光学の かぶり型
NO.230 作業帽タイプ防災面<角型>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75900501
品番
No.230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。角型タイプ
形状
かぶり型防災面
材質(レンズ)
アクリル
用途
薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護
質量(g)
200
材質(フレーム)
金属
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
215×250×2
適合頭囲(cm)
58〜80
再生紙使用マーク
適合