山本光学
山本光学の ベルト・ベルトサポーター
山本光学の ウエストサポーター
山本光学の サポートベルト
AIR-110 エアーポンプ内蔵腰用ベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75900526
品番
AIR-110 M
参考基準価格(税別)
¥16,380
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
作業の負担から腰をサポート。空気圧で腰を柔らかく包むタイプ。軽作業用。
色
ネイビーブルー
幅(cm)
15
用途
腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに
TGK品番
941-87-07-02
トラスコ品番
324-0444
材質
ナイロン
サイズ
M
質量(g)
102
適応胴囲(cm)
72〜89
注意
※安全帯としては絶対に使用しないでください。
※腰痛の治療器具ではありません。