AIR-700 AIR-700 エアーポンプ内蔵腰用ベルト<幅広タイプ> 山本光学 75900571 AIR-700 AIR-700 エアーポンプ内蔵腰用ベルト<幅広タイプ> 山本光学 75900571

AIR-700 エアーポンプ内蔵腰用ベルト<幅広タイプ>

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75900571 品番AIR-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

正しい姿勢を保ち、凝りをほぐします
空気圧の適度な圧力で腰を包むことにより、正しい姿勢を保ち、同時に緊張して固くなった腰の筋肉を柔らかくして凝りをほぐします。
腹圧を上げて、腰を支えます
縦状のエアーチューブが腰筋を支え、腹圧を上げるので腰にかかる荷重を分散させます。
腰を保温し、血行を促します
エアーチューブ内の空気が体温で暖まり、保温効果が得られます。また空気圧が適度な刺激を与え、腰全体の血行を促し、疲れを取ります

ネイビーブルー 幅(cm)23.5 用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに 材質ナイロン サイズS 質量(g)272 適応胴囲(cm)61〜80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75900587
2021-05-24
用途:
農作業時
武正工業 様 (農・林・水産業)

私は昨年脊髄損傷を致しまして、少しでも背中のカバーが出来ればと思い購入致しました、エアー入りと聞いて背中に当たるのにも優しく完全に保護できるかと思いましたが思ったより背中の負荷が緩和できませんでした、少しばかり期待外れの感じでした。

3人が参考にしています
対象商品:
75900587
2015-05-26
用途:
重量物の運搬、標準砂の受入

良かった。
サポートしてくれるので腰が楽になった。

対象商品:
75900587
2017-01-17
用途:
1日中立ち仕事なので腰のサポート腰痛軽減に!
飲食業

今回新調し着けてすぐ上側のゴムの付根部分が半分解れたショック!ナントカならん?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
75900571
2014-02-28
用途:
普段

同じものを約15年前から使用しており、ポンプに穴が開いたようですぐに抜けてしまうし、永年の使用で生地もだいぶ傷んでたので、新調しました。
やはり、新しいものはしっかりしており、ほぼ前のものと変わりないかと。以前は、Made in USAとなってましたが、今回は、Made in Canadaとなっています。
サイズ感も若干小さめのように感じますが、僕の体型が変わったのかも。。。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする