曜日別特売
YL-130C レーザ光吸収メガネ YL-130C(多波長兼用タイプ) 山本光学 75900632

レーザ光吸収メガネ YL-130C(多波長兼用タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード75900632品番YL-130C
参考基準価格(税別)¥108,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

多波長兼用タイプ。
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。
メガネの上から併用可能。

用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。形状ゴーグル型レンズ色アンバー質量(g)92規格CEレンズの呼称ヤグ2光学濃度(OD)266-355/OD10< 532/OD4< 1064/OD6<適合波長(nm)266-355、532、1064寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92材質(フレーム)PP+エラストマー可視光線透過率(%)40材質(レンズ)ポリカーボネート
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。
※直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする