山本光学
レーザ光完全吸収メガネ YL-335
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75900815
品番
YL-335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
度付めがね兼用可能。
フレキシブルテンプル採用で装着感に優れています。
用途
レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
質量(g)
49
レンズ色
レッド
レンズの呼称
ヤグ2倍波
カラー標準可視光透過率
レッド16%
光学濃度(OD)
10<
適合波長(nm)
532
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×168
材質(フレーム)
ナイロン+エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート(ハードコート)
トラスコ品番
853-7440
形状
1眼型
タイプ
メガネ併用可
機能
サイド付、めがね併用可
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75900815
YL-335
67314669
1040780000
遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ
山本光学
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です