用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。質量(g)49レンズ色グリーンレンズの呼称LD-YAGカラー標準可視光透過率グリーン35%光学濃度(OD)7<適合波長(nm)800-810、940、1064寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168材質(フレーム)ナイロン+エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコート)トラスコ品番434-9539形状1眼型タイプメガネ併用可機能サイド付、めがね併用可