YL-335 レーザ光完全吸収メガネ YL-335 山本光学 75900842

レーザ光完全吸収メガネ YL-335

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75900842品番YL-335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

度付めがね兼用可能。
フレキシブルテンプル採用で装着感に優れています。

用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。質量(g)49レンズ色グリーンレンズの呼称ヤグカラー標準可視光透過率グリーン50%光学濃度(OD)6<適合波長(nm)1064寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168材質(フレーム)ナイロン+エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコート)トラスコ品番434-9547形状1眼型タイプメガネ併用可機能サイド付、めがね併用可
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75900842YL-335673146871040780002YL-335 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314687遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする