YL-335M レーザー光吸収メガネ YL-335M(1/100減衰 一部透過タイプ) 山本光学 75900867

レーザー光吸収メガネ YL-335M(1/100減衰 一部透過タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75900867品番YL-335M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1/100減衰整備用レーザ光一部透過タイプ。
度付めがね兼用可能。
フレキシブルテンプル採用で装着感に優れています。

機能
サイド付
、度付めがね併用可
レンズの呼称半導体2カラー標準可視光透過率ブルー40%光学濃度(OD)0.5~1<適合波長(nm)635-780トラスコ品番853-7437材質フレーム/ナイロン&エラストマー、レンズ/ポリカハードコート形状1眼型質量(g)49タイプメガネ併用可レンズ色ブルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×168材質(フレーム)ナイロン+エラストマー可視光線透過率(%)58材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする