山本光学
レーザー光吸収メガネ YL-335M(1/100減衰 一部透過タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75900876
品番
YL-335M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
1/100減衰整備用レーザ光一部透過タイプ。
度付めがね兼用可能。
フレキシブルテンプル採用で装着感に優れています。
機能
サイド付
、度付めがね併用可
レンズの呼称
RGB
カラー標準可視光透過率
パープル8%
光学濃度(OD)
2<
適合波長(nm)
457,532,633
トラスコ品番
853-7439
材質
フレーム/ナイロン&エラストマー、レンズ/ポリカハードコート
形状
1眼型
質量(g)
49
タイプ
メガネ併用可
レンズ色
パープル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×168
材質(フレーム)
ナイロン+エラストマー
可視光線透過率(%)
8
材質(レンズ)
ポリカーボネート