山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の レーザ光吸収メガネ
レーザ光完全吸収メガネ YL-290
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75900903
品番
YL-290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
レーザ光完全吸収2眼タイプ。
防護性の高いカバーフレーム、防護性を考慮したワイドテンプルを採用。
形状
2眼型
機能
軽量
用途
レーザ機器を使用する際の眼の保護。
トラスコ品番
853-7424
質量(g)
33
規格
CE
レンズ色
ピンク
レンズの呼称
アレキサンドライト
光学濃度(OD)
750-850/OD5< 780-840/OD10<
適合波長(nm)
750-850、780-840
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
138×39×155
材質(フレーム)
ナイロン
可視光線透過率(%)
30
材質(レンズ)
ポリカーボネート
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。
※直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。