YL-290 レーザ光完全吸収メガネ YL-290 山本光学 75900912

レーザ光完全吸収メガネ YL-290

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75900912 品番YL-290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レーザ光完全吸収2眼タイプ。
防護性の高いカバーフレーム、防護性を考慮したワイドテンプルを採用。

形状2眼型 機能軽量 用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。 トラスコ品番853-7429 質量(g)33 規格CE レンズ色グリーン レンズの呼称ヤグ 光学濃度(OD)OD7< 適合波長(nm)955-1064 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×39×155 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)50 材質(レンズ)ポリカーボネート
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。
※直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする