DH-ATLL10BK アンテナケーブル(L型-L型) エレコム 75901813

アンテナケーブル(L型-L型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75901813 品番DH-ATLL10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

細くやわらかいのでせまい場所でも取り回しがラクラク!アンテナコンセントと、テレビ、チューナー、TVチューナー内蔵のパソコンなどを接続する、両端L型プラグのアンテナケーブル。

ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状L型プラグ-L型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキ ケーブルスリムタイプ シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75901786
2014-04-25
用途:
ノートパソコンでTVを観るため

アンテナ口から離れた台所でTVを観るために購入。
長さは余裕を持って購入したので問題なかったのですが、ケーブル自体が細くてカタマリがほどけてくれない感じです。
使用頻度が少ないので不満はありませんが、もう少し太いのでも良かったかなと思いますが、値段で決めたのでokです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする