DH-ATLS50BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 75901856

アンテナケーブル(L型-ストレート)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75901856 品番DH-ATLS50BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

細くやわらかいのでせまい場所でも取り回しがラクラク!アンテナコンセントと、テレビ、チューナー、TVチューナー内蔵のパソコンなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。

ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキ ケーブルスリムタイプ シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75901856 DH-ATLS50BK 75908996 AV-ATLS50BK アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム 1本 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75901856
2016-08-01
用途:
壁に掛けた液晶テレビまでの配線に使用。
エクステリア津田 様 (建設業・工事業)

配線を壁の隅に這わして目立たなく取り回したのは好いのですが、CSの番組に横線が入ります。ケーブルが細くて取り回しは好いのですが、映りが今一です。ケーブルが5mでは短くて届かなかったので同じエレコムの7mを別の所で買って使用したのですが線がこれよりも太い分テレビの映り具合は全く問題なかったです。

対象商品:
75901883
2014-04-11
用途:
車内テレビとアンテナとの接続

線が細いので車内での処理がすっきり出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする