エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの テレビ
エレコムの アンテナケーブル
アンテナケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75901944
品番
DH-ATSS100BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
細くやわらかいのでせまい場所でも取り回しがラクラク!アンテナコンセントと、テレビ、チューナー、TVチューナー内蔵のパソコンなどを接続する、ストレート型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
ストレート型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
2重シールド
ケーブル太さ(mm)
4