エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの テレビ
エレコムの アンテナケーブル
アンテナケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75901971
品番
DH-ATSS10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
細くやわらかいのでせまい場所でも取り回しがラクラク!アンテナコンセントと、テレビ、チューナー、TVチューナー内蔵のパソコンなどを接続する、ストレート型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
ストレート型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
2重シールド
ケーブル太さ(mm)
3.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75901971
DH-ATSS10BK
75909127
AV-ATSS10BK
アンテナケーブル(ストレート - ストレート)
エレコム
1本
¥
1,198
税込
¥
1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)