Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 内張りクリップ
いすゞタイプ クリップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
75902698
品番
MI05-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
主な適合純正品番
8-94279974-1
色
黒
メーカー
いすゞ
軸径(Φmm)
9.5
ツバ径(Φmm)
12.2
首下長(mm)
9.4
頭径(mm)
9