ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75903143 品番EHP-CT23G/10BK
参考基準価格(税別)¥759 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドホン専用の延長コードです。ポータブルプレーヤー接続に最適な1.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。

コード長さ(m)1 付属品なし 仕様【OFC】○ プラグ金メッキ プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ(L型)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:667

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75903143
2019-07-15
用途:
病院のベットでテレビの端子に接続しております。
建設業・工事業

いろいろなイアホンやヘットフォンで使用しますが、まれにステレオタイプでないイアホンを差すと音が出ないのがあります。受け側を数ミリ抜くと大丈夫なのですが、との位置に固定出来ず別のイアホンを購入して頂いております。改善できるかわからないのですが、宜しくお願いします。

対象商品:
75903143
2016-12-08
用途:
ヘッドフォンのコード延長

細すぎず、太すぎず、丁度良い太さのケーブルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする