ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75903152 品番EHP-CT23G/10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドホン専用の延長コードです。ポータブルプレーヤー接続に最適な1.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。

コード長さ(m)1 コードOFC線 プラグ3.5mmステレオミニプラグ(L型)、金メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75903152 EHP-CT23G/10WH 75903143 EHP-CT23G/10BK ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル エレコム ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル エレコム 1本 479 税込527 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:667

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75903143
2019-07-15
用途:
病院のベットでテレビの端子に接続しております。
建設業・工事業

いろいろなイアホンやヘットフォンで使用しますが、まれにステレオタイプでないイアホンを差すと音が出ないのがあります。受け側を数ミリ抜くと大丈夫なのですが、との位置に固定出来ず別のイアホンを購入して頂いております。改善できるかわからないのですが、宜しくお願いします。

対象商品:
75903143
2016-12-08
用途:
ヘッドフォンのコード延長

細すぎず、太すぎず、丁度良い太さのケーブルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする