ヘッドホン延長コード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75903177 品番EHP-CT23G/30WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。

ホワイト コード長さ(m)3 コネクタ形状3.5Φ ステレオミニプラグ(L型) - 3.5Φ ステレオミニジャック コードOFC線 プラグ3.5mmステレオミニプラグ(L型)、金メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75903177 EHP-CT23G/30WH 75903161 EHP-CT23G/30BK ヘッドホン延長コード エレコム ヘッドホン延長コード エレコム 1本 659 税込725 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:667

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75903161
2016-12-08
用途:
ヘッドフォンのコード延長

細すぎず太すぎず、丁度良い太さのケーブルで使い勝手が良いです。

対象商品:
75903161
2015-10-14
用途:
テレビに使用

コードを延長すると音が悪くなるんじゃないかと心配しましたが、今までと変わりなく大変便利で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする