Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 内張りクリップ
トヨタタイプ クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
75903303
品番
MT369-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
主な適合純正品番
67771-B2100
色
青
メーカー
トヨタ
軸径(Φmm)
7
横幅(mm)
14
縦幅(mm)
14
首下長(mm)
13.3