Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 内張りクリップ
トヨタタイプ クリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
75903486
品番
MT387-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
主な適合純正品番
90467-10178
色
白
メーカー
トヨタ
軸径(Φmm)
9.5
ツバ径(Φmm)
18
首下長(mm)
10.5
頭径(mm)
13