Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 内張りクリップ
トヨタタイプ クリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
75903556
品番
MT394-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
主な適合純正品番
90467-10204
色
黒
メーカー
トヨタ
軸径(Φmm)
10
ツバ径(Φmm)
19.5
首下長(mm)
18
頭径(mm)
13