PKB-DE12 キーボード防塵カバー エレコム 75904647

 

PKB-DE12 キーボード防塵カバー エレコム 75904647 PKB-DE12 キーボード防塵カバー エレコム 75904647

キーボード防塵カバー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75904647 品番PKB-DE12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高品質素材で、キーボードの保護と操作フィーリングを両立するキーボードカバーです。
復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。
極めて薄く、キーボードにぴったりとフィットします。
ホコリ・水等からキーボードを守りより長くご使用いただけます。
自然な操作フィーリングのオールセパレートタイプです。
バイ菌・雑菌を防ぐ抗菌仕様です。いつも清潔に使用できます。

適合機種Dell Entry 日本語キーボード(USB)No.SK-8165 適合機種メーカーDell 仕様抗菌加工 種別デスクトップ用 材質ポリアミド樹脂 クリアー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75904631
2016-10-15
用途:
仕事上

販売店にもなかったので助かりました。キーボードを取り換えた方が
やすいのかもしれませんが使い慣れてるので。

対象商品:
75904631
2016-07-12
用途:
デスクワークにて

古いタイプのキーボードなので買い換えを探していましたが中々他ではありませんでした、また快適に打ち込みが出来るので良かったです。

対象商品:
75904631
2015-10-05
用途:
仕事用

会社での自分用パソコンのカバーが 破れてました 現場の事務所にあるので粉塵等の予防のためです

対象商品:
75904631
2016-06-01
用途:
事務作業
菊名運輸株式会社 様

大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする