あったカーケトル 1L

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード75904728 品番CK-673-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!

質量(g)約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V)DC12V 容量(mL)1000 最大容量(L)1 コード長さ(m)約1.3 沸騰時間目安約60分(満水時) ブラック
注意
※DC12V以外の電源は使用できません。
※DC-DCコンバーター経由での使用はしないでください。
※変換機や2連・3連ソケットからのご使用はできません。
※水量目盛はあくまで目安です。
※業務用及び医療機器には使用できません。

商品説明動画

メルテック CK-673 あったカーケトル 12V車専用
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-16
用途:
カップラーメン食べたりコーヒーに

樹脂の匂いがお湯に移りかなりキツイ。
ネットで調べて色々試しましたが匂いは消えませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
18501017
2022-01-10
用途:
大型トラックウイング車で使用
合同会社古塚商事 様

デコデコ使用不可
24vの物か別のメーカーを
検討してます。

対象商品:
18501017
2021-09-16
用途:
アウトドア

インスタント商品、ホットドリンク等車内にて大満足で使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18501017
2019-02-11
用途:
車内でラーメン
株式会社Riku 様

昼飯を購入するのが困難な時にラーメンで済ませますので使えます

対象商品:
18501017
2018-09-14
用途:
カーキャンプでの湯沸かし

家庭用には比べるべくもありませんがちゃんとお湯は沸きました 消費電流はそれほど多くないので時間は掛かりますがバッテリー負担は軽そうです 結構使えます

対象商品:
18501017
2020-02-15
用途:
従業員休憩の際の湯沸かし

外での作業があり、休憩のコーヒーを作って持って行っていたのですが、冷めてしまい、おいしくありませんでしたが、これで熱々のドリップコーヒーが飲めます。高価なコンバーターを買って自家用の湯沸かし器を使う方法もありますが、こちらの方が安上がりです。

対象商品:
18501017
2018-03-09
用途:
旅行の際のお湯作成

お湯を沸かすのに1時間かかりちょっとした移動では使えないがドライブをするときに気軽にお湯が使えていい
走行中に使用してはいけないと言う理由はお湯がこぼれるからだと言う事らしく満タンにお湯入れなければ使えるのでないかと思う
当然自己責任だか 安くて良い

1人が参考にしています
対象商品:
18501017
2020-01-11
用途:
冬季 車中で使う予定です
農・林・水産業

商品のことではないねですが 支払い方の中に個人でも1点支払いで銀行振り込みがあればと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする