AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド1000g

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(280g) 注文コード75904834 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

香り引き出す、じっくり焙煎。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「香り引き出す、じっくり焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるHRC粉です。「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド1000gは、タンザニア産キリマンジャロ豆の特徴を活かした、爽やかな香りとすっきりとした後味をお楽しみください。お得な大容量タイプ。
コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
爽やかな香りとすっきりとした後味

タイプレギュラーコーヒー(粉) 種類キリマンジェロ・ブレンド 用途【ホットのおいしい飲み方】カップ1杯分の適量お湯:約140ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g)よく沸かしたお湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしてから、数回に分けて湯を注ぎます。【アイスのおいしい飲み方】カップ1杯分の適量 氷:5~6個、お湯:約100ml コーヒーの粉:大さじ2杯(約10g)ポットに氷を入れ、お湯をドリッパーの中の粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らしたあと、残りのお湯をゆっくり注ぎます。※必ず耐熱ガラス製器具をお使いください。●粉の分量はお好みに合わせて加減してください。 シリーズちょっと贅沢な珈琲店
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※使用上の注意:開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。
※詰め替え後はこの袋の賞味期限・商品記号・識別記号・管理記号およびお問い合わせ先を瓶に記録するか、切り取って貼り付けてください。
※袋を2回以上折り、クリップなどで密封。冷蔵庫保存がオススメ。
※HRC用の器具をお使いください。
※ペーパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。
※インスタントコーヒーではありませんので、お湯には溶けません。
※正面真中にあるバルブは、コーヒーから出るガスを放出し、外気の侵入を防ぎ、鮮度をしっかり守るためについています。
※気温の急激な変化等で、多量のガスが発生し、袋が膨張する場合がございますが、品質上問題はございません。安心してお召し上がりください。

商品説明動画

おいしい飲み方1_「又吉直樹と一緒に学ぶ レギュラ−コーヒ− ホットの作り方」篇
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75904834 - 45857685 AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド240g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー キリマンジャロ・ブレンド240g 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 1袋(240g) 999 税込1,079 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
普段の自宅休憩用
自動車・二輪車・自転車関連業

今回2回目のリピートです。
1000gとタップリ入っているので頻繁に買いに行く必要が無くなった。
味に関しては専門的ではないのでよくわかりませんが個包装のドリップパックと同等の様な気がします。

対象商品:
86410093
2023-09-04
用途:
来客用、事務所内で活用
建設業・工事業

毎回、愛用しています。
苦みがちょうどよく事務所内でも評判がいいです。

対象商品:
75904834
2023-06-16
用途:
会社で
卸売・小売業

朝はコーヒーから始まります。
個人的にこちらのキリマンジャロの香りが好きなのでリピしてます。

対象商品:
75904816
2023-01-28
用途:
ひとやすみ
製造業

苦味酸味コクのバランス、香りもまずまず良く飲みやすいと思います。

対象商品:
52604948
2021-09-24
用途:
職場の飲用
教育・研究機関

リピーターです。注文して1〜2日で届くので助かっています。贅沢を言えばさらに安くなるか、送料が安くなるとよいですが、味的には好評です。

対象商品:
52604948
2021-12-03
用途:
店に来たお客様及び社員の休憩中
株式会社ジー・ウーマン 様 (卸売・小売業)

値段の割には贅沢過ぎるくらい美味しい味です。
お客様も大満足です。

対象商品:
53529167
2020-05-09
用途:
自宅用
サービス業

自宅用に購入しました。
思ったより味・香りともに良く満足しています。

2016-01-14
用途:
会社での飲用(社員、お客様等)

モカなど酸味の強いコーヒーは苦手なので、こちらを購入し、リピートしています。
社員さんが毎日1リットルは飲むので、すぐになくなるので、私は1kgで買い物に行く手間が省けて大変使い勝手が良いです。
一番最初に購入する時に、もしまずかったらどうしようと、結構勇気が必要でした。
なので苦味、コク、酸味等、星印なんかで味の強さの明記があると、購入しやすいと思います。
このままリピートしていこうと思っています。
苦味・・普通
コク・・普通
酸味・・少な目 でマイルドな味でした。
御参考までに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする