PKU-FREE4 キーボードカバー エレコム 75905024

キーボードカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75905024 品番PKU-FREE4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600

どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、"ピタッとシートSUPER"。

付属品- 仕様抗菌加工 種別フリーカット 材質シリコン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー クリアー 対応機種操作部が幅390×奥行270までのキーボード、電話機、電卓、リモコンなど 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)390×270×0.15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75905024 PKU-FREE4 48859623 PKU-FREE4 キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ エレコム キーボードカバー フリーカットタイプ "ピタッとシートSUPER" PKU-FREEシリーズ エレコム 1枚 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする