WINcase

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード75905139 品番Type-R GY アルミベース
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥157,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

WINcase(ウィンケース)はエルゴヒューマン監修のもと、ゲーミングチェアの概念を変え、理想の形にする事をコンセプトに展開しています。
人間工学の観点からシーティングの快適性を追及し続けたエルゴヒューマンをベースに、eスポーツ向けに長時間の様々なゲームプレイスタイルに合う機能を落とし込むことによって生まれたプロダクトです。
在宅勤務用のオフィスチェアとしてもご使用いただけます。

グレー/アルミベース 全高(mm)1080〜1290 本体質量(kg)27.4 用途オフィスワーク・eスポーツ・ゲーム 幅(mm)690-720 質量(kg)27.4 高さ(mm)1080-1290 奥行(mm)645 キャスターあり 材質(キャスター)PU 張地PVC 肘掛あり 機能上下昇降リクライニング機能(リクライニング固定可能)、肘昇降及び可動可能、ランバーサポート付き、オットマン:収納式、ヘッドレスト付き、座面:昇降機能、座面奥行調節 座高(mm)435-510 肘高さ(mm)615-775 ランバーサポートスパインアジャストメント ヘッドレストアジャスタブルヘッドレスト オットマンあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする