エアダスター ノズル付き エコ DME(ノンフロン) 逆さ使用可能 エアスプレー ダストブロワー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(350mL×3本) 注文コード 75905392 品番 AD-ECOMT
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品チューブ(135mm) 仕様逆さ使用可能 全長(mm)218(1本あたり) 容量(mL)350(1本あたり) タイププッシュ式 径(Φmm)66(1本あたり) ガスの種類DME、炭酸ガス 環境グリーン購入法適合商品 ※2011年3月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合
注意
※冷却液は、プラスチック製品の変質や機器の破損の原因となったり、触れると凍傷の恐れもあり危険です。また、空気中のガス濃度が高まり、周辺の火気に引火しやすくなります。
※可燃性・火気厳禁
※地球温暖化への影響を軽減することを最優先させた商品のため、可燃性ガスを使用しています。注意事項をよく読んで、お取扱には十分ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
キーボードとPCのクリーニング
その他業種

キーボードの隙間とPCのファン回りの定期的なほこり除去に役立っています。

対象商品:
10003874
2023-10-19
用途:
ほこり飛ばし

問題無いです。やはり他ブランドの安いものよりは良いです。

対象商品:
75905392
2021-09-08
用途:
現場清掃時
電気・ガス・熱供給・水道業

色々なエアダスターを使用してみましたが、エレコムさんのが一番使い勝手が良い。

2024-02-16
用途:
パソコンのディスプレイの埃を飛ばす
その他業種

風力弱く、持続時間も短い。逆さ使用機能は不要だから、風力と持続時間を増大したほうがいい。MonotaROのエアダスターの方がいい。

対象商品:
10057941
2023-05-23
用途:
修理機のクリーニング
その他業種

逆さにしての使用でも通常に使えるのは便利だと思う。

対象商品:
75905392
2022-09-20
用途:
パソコンの掃除
東京インキ株式会社 様

隙間のゴミをよく掃うことができるが、何処のメーカーを使っても一緒かな?

対象商品:
75905392
2020-02-05
用途:
パソコン内部・キーボードの清掃
株式会社アンクル 様 (サービス業)

社内で以前からパソコン内部の清掃に使用しています。
基板など静電気など嫌う部品が多いのでホコリなど外部に出すときに重宝しております。

対象商品:
75905392
2015-07-17
用途:
パソコンまわり、電化製品等のホコリ取り

適度な圧力があり、ホコリ等がよく飛びます。環境にもやさしい商品となっているので、愛用させて頂いております。ただ、時々差し込んだ赤いストロー(?)が抜けて飛んでいってしまうことがあるので、抜けないようになればいいなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする