曜日別特売
トビ 120SB Loタイプ WN トビ ニッポネア(NIPPPONAIRE) 75905717

 

トビ 120SB Loタイプ WN トビ ニッポネア(NIPPPONAIRE) 75905717
トビ 120SB Loタイプ WN トビ ニッポネア(NIPPPONAIRE) 75905717
トビ 120SB Loタイプ WN トビ ニッポネア(NIPPPONAIRE) 75905717
トビ 120SB Loタイプ WN トビ ニッポネア(NIPPPONAIRE) 75905717
トビ 120SB Loタイプ WN トビ ニッポネア(NIPPPONAIRE) 75905717
トビ 120SB Loタイプ WN トビ ニッポネア(NIPPPONAIRE) 75905717
トビ 120SB Loタイプ WN トビ ニッポネア(NIPPPONAIRE) 75905717
トビ 120SB Loタイプ WN トビ ニッポネア(NIPPPONAIRE) 75905717
トビ 120SB Loタイプ WN トビ ニッポネア(NIPPPONAIRE) 75905717
トビ 120SB Loタイプ WN トビ ニッポネア(NIPPPONAIRE) 75905717

トビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
WN
幅(mm)1199
質量(kg)54
内容量1本注文コード75905717品番トビ 120SB Loタイプ WN
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

木質感によってリビングを彩るサイドボード。サイドボードは[収納家具]という目的もさることながら、家具として最も飾る要素の強い種類です。トビは節が入った突板を用いており、表面に天然木の質感を強く出しています。キャラクター性が強くなる反面、扱いにくい材料ですが、職人の目利きで一点ずつ表情を作り出しているアイテムとなっています。

高さ(mm)700幅(mm)1199奥行(mm)400WN材質ウォ―ルナット節有り突板塗装ウレタン塗装質量(kg)54仕様背面:化粧仕様、【収納】上部:開き戸(可動棚2枚 30mmピッチ7段階)/下部:引出(レール無し)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする