トビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75905726 品番 トビ 120SB Loタイプ OAK
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

木質感によってリビングを彩るサイドボード。サイドボードは[収納家具]という目的もさることながら、家具として最も飾る要素の強い種類です。トビは節が入った突板を用いており、表面に天然木の質感を強く出しています。キャラクター性が強くなる反面、扱いにくい材料ですが、職人の目利きで一点ずつ表情を作り出しているアイテムとなっています。

高さ(mm)700 幅(mm)1199 奥行(mm)400 OAK 材質ホワイトオーク節有り突板 塗装ウレタン塗装 質量(kg)54 仕様背面:化粧仕様、【収納】上部:開き戸(可動棚2枚 30mmピッチ7段階)/下部:引出(レール無し)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする