DVDトールケース スリム

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 75905821 品番 CCD-DVDS03CR
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

増え続けるDVDの収納に便利!厚さ7ミリでスッキリ収納。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。分類に便利な背ラベル&シール付き。お得な3枚組。

収納枚数(枚)1 付属品インデックスシール=3シート(背ラベル12枚、アイコンシール42枚) 仕様【インデックスシール】○ 材質PP(ポリプロピレン) クリア 質量(g)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×7×191 収納物CD/DVD/Blu-ray 入数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75905785
2021-01-17
用途:
DVD用に
安本内張シート店 様 (サービス業)

ケースが欲しくなり、購入しました。
ELECOM製品で良かったです。
付属のシールなどもあり、良かったです。

対象商品:
75905821
2020-12-15
用途:
DVD発送
サービス業

お客様への納品用に使用してます。薄くて丈夫なので、エアクッションに包んだ簡易的な梱包で郵送しても、過去に破損等のクレームは一度もありません。

対象商品:
75905821
2020-12-25
用途:
販売用DVDのケース
NPO法人 間脳開花塾 様 (その他業種)

1.開閉が固めでした。
2.15セット購入したのですが、総数150個の中で、4個、傷(擦れのような汚れ)がありました。

対象商品:
75905812
2020-04-30
用途:
何回もリピしてます
サービス業

お値段からいって大満足です
定期的に購入しています(*´∇`*)

対象商品:
75905821
2017-01-04
用途:
DVDの保管
自動車・二輪車・自転車関連業

以前5枚セットを購入しましたが、お気に入りにつきリピで10枚セット購入しました。定期的に購入するだろうから廃盤にならないことを期待します。

対象商品:
75905803
2016-12-25
用途:
レブスピードのパケ無化につき仕方なく
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のパケの半分の薄さで半透明なのが中身が見えてヨシ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする