スリムDVDトールケース

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 75905873 品番 CCD-DVDS06BK
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

増え続けるDVDの収納に便利!厚さ7ミリで2枚収納。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。

収納枚数(枚)2 付属品インデックスシール=3シート(背ラベル12枚、アイコンシール42枚) 仕様【インデックスシール】○ 材質PP(ポリプロピレン) ブラック 質量(g)56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×7×191 収納物CD/DVD/Blu-ray 入数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75905882
2022-10-19
用途:
商品をいれる
有限会社ブリランテビデオプロ 様 (サービス業)

スリムで2枚収納のケースは他社でも少ないので助かります。

対象商品:
75905882
2021-11-28
用途:
CDの保管
勝 産業 様

保管や郵送時に使います。
スリムタイプは中々売って所が無いので、助かりました。

対象商品:
75905837
2020-12-16
用途:
データ保存
株式会社東阪航空サービス 様 (サービス業)

厚さは良いと思いますが、もう少し固めで丈夫なものが安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする