PETTO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75905875 品番ライム エサ皿 WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペットと人のライフスタイルの融合をテーマとした、飼い主とペットが一緒に楽しめ・使える、双方の気持ちに寄り添った新しい形のペット用ブランドです。家具屋ならではの視点で開発されたペット用品。ペットだけでなく人が一緒に使う事ことも配慮した使いやすさとお部屋にマッチするデザインでちょっとだけユーモアをプラスできるアイテムを作っています。家にいる時間はペットが家族の誰よりも長い時間を過ごす。だからこそ家族の一員であるペットに快適に過ごしてもらいたいという想いを込めています。ペットと人が一緒に楽しめ・使える双方の気持ちに寄り添った商品で、ライムは透明デザインが珍しいおしゃれなエサ皿となっています。家具やお部屋の空間に合わせやすいデザインがおしゃれ!高さもあり食べやすく、首のフランを軽減してくれます。裏には滑り止めがついているので安心です。お皿は取り外し可能です。

ホワイト 材質天然木(ホワイトアッシュ)、ステンレス、アクリル板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×154×115 質量(kg)0.7 仕様完成品、【推奨】小型〜中型犬用、猫も可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする