曜日別特売
CCD-DVDS06CR スリムDVDトールケース エレコム 75905882

スリムDVDトールケース

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
クリア
内容量1個(10枚)注文コード75905882品番CCD-DVDS06CR
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

増え続けるDVDの収納に便利!厚さ7ミリで2枚収納。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。

収納枚数(枚)2付属品インデックスシール=3シート(背ラベル12枚、アイコンシール42枚)仕様【インデックスシール】○材質PP(ポリプロピレン)クリア質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×7×191収納物CD/DVD/Blu-ray入数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75905882
2022-10-19
用途: 商品をいれる
有限会社ブリランテビデオプロサービス業

スリムで2枚収納のケースは他社でも少ないので助かります。

対象商品 : 75905882
2021-11-28
用途: CDの保管
勝 産業

保管や郵送時に使います。
スリムタイプは中々売って所が無いので、助かりました。

対象商品 : 75905837
2020-12-16
用途: データ保存
株式会社東阪航空サービスサービス業

厚さは良いと思いますが、もう少し固めで丈夫なものが安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする