画像準備中

BUTSUDAN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ウォ―ルナット突板、【面材/脚】ウォ―ルナット無垢 注文コード75906374 品番NB01 仏壇 上置き OAK
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ニッポネアでかねてよりご要望いただいておりましたモダン仏壇となります。いわゆる仏壇ではなく、カジュアルでありながら、品のあるアイテムにて制作しています。30〜40代くらいの通常の仏壇を使用することに抵抗があったり、そのようなスペースが少ないなどのケースを想定しており、通常リビングルームに使いやすいニッポネアでも定番のホワイトオーク、ウォールナットをもちいているので、ほとんどのインテリアに馴染みます。また、上置きだけでの使用も想定しサイドボードの上やチェストの上においても収まりの良いサイズ感です。仏壇メーカーではあまり見られない留めの本体構造や真鍮取っ手をもちいている点は、家具メーカーならではの商品となっております。

ホワイトオーク 材質ウォ―ルナット突板、【面材/脚】ウォ―ルナット無垢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×500 質量(kg)17.9 タイプLED付、本尊台:取り外し可 引出し有り 塗装ウレタン塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
・木材を使用しているため、写真とはお色味等が若干異なる場合がございます。
・木材や塗装の匂いが若干ございますが、時間が経つと和らぎます。
・ロウソクや火器などのご使用はご遠慮ください(燃える可能性がございます)
・仏具は別売りになります。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする