ホワイパースイッチに、本体と交換テープがセットになった、よりお得なパックが新登場。
たっぷり15m巻きで、修正テープのヘビーユーザー向けにぴったりです。
手の中で安定して握れるヨコ引きタイプの修正テープ
ワンランク上の使い心地
特長
1. リバースモードで狙った文字だけピタ消し
・直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に
・修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます
・利き手を問わない、ユニバーサル仕様
2. ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ
・手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ
・たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計
3. 再筆記性に優れた薄さらテープ
・再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用
・ストレスの無いきれいな上書きを実現します
4. 新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い
・先端の小さなローラーによって、引き心地がスーッとなめらか
・ヘッド側面が紙面に当たりにくく、重ね引きに強い構造です
5.テープが紙面にピタッと密着!
・約20度傾けたヘッドで、押し引きする際に先端に力が伝わりやすく、紙面にテープが密着します
・紙面にピタッと沿うフレキシブルヘッドで、手の傾きを補正します
6. たるみを防ぐ、新ラチェット構造を採用
・転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます
7. 簡単交換&廃棄量が少ない、エコ設計
・ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換
・機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計