曜日別特売
WH-1515R-4(51922) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具] 75906426

WH-1515R-4(51922) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具] 75906426
WH-1515R-4(51922) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具] 75906426
WH-1515R-4(51922) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具] 75906426
WH-1515R-4(51922) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具] 75906426
WH-1515R-4(51922) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具] 75906426
WH-1515R-4(51922) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具] 75906426
WH-1515R-4(51922) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具] 75906426
WH-1515R-4(51922) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具] 75906426
WH-1515R-4(51922) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具] 75906426

修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック
テープ幅(mm)5
ケース色ブルー
内容量1パック注文コード75906426品番WH-1515R-4(51922)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

修正テープユーザーの不満点を改善し、使い勝手にこだわったヘビーユーザー向けの修正テープ、WHIPER SWITCH の交換テープ。
こだわり便利機能とたっぷり15mの大容量で、ワンランク上の使い心地。
直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。
※利き手を問わない、ユニバーサル仕様。
ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。
手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。
たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。
再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用しているので、ストレスの無いきれいな上書きを実現します。
新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強く、引き心地がスーッとなめらかです。
転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。
ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計。
※「ホワイパー SWITCH」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。
本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。

テープ幅(mm)5テープ長さ(m)15商品タイプ詰替え用テープケース色ブルー仕様ホワイパースイッチ用交換テープ(リフィル3+1個)材質テープのベース部分:PETフィルムエコマーク認定認定エコマーク認定番号18112276繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
※「ホワイパースイッチ」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。

商品説明動画

【PLUS】修正テープ WHIPER SWITCH ホワイパースイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする