USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1.5 注文コード75906722 品番U2C-AMBX15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,940
この商品はケーブル長4種類から選べます 他の種類を見る

直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
直径2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用したMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格に準拠したUSBケーブルです。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ケーブル長(m)1.5 ブラック 対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75906722 U2C-AMBX15BK 75906695 U2C-AMBX20BK USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック エレコム USBケーブル microB-A 極細 スリム ブラック エレコム 1本 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする