三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 端末具
ロープスライダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
75907275
品番
UUU-0128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した金具です。
ロープを止めたり、調整したりする時に使用。
塗装ではなく亜鉛黒メッキにて仕上げています。
用途
ターフを止める時に使用
ハンモックやハンモックチェアー用ロープとして使用
キャンプなどで、テントに紐を張ったりしてご使用
紐を調整する専用の金具です。
材質
アルミ/黒メッキ
適合ロープ径(Φmm)
約5.8
長さ(mm)
約39
幅(mm)
約16
厚さ(mm)
約2.5
色
ブラック
注意
※安全を考慮して用途に合った使い方をしてください。