UUU-0187 ガイロープ 三友 75907388

 

UUU-0187 ガイロープ 三友 75907388
UUU-0187 ガイロープ 三友 75907388
UUU-0187 ガイロープ 三友 75907388
UUU-0187 ガイロープ 三友 75907388
UUU-0187 ガイロープ 三友 75907388
UUU-0187 ガイロープ 三友 75907388

ガイロープ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
コヨーテブラウン
内容量1巻(50m)注文コード75907388品番UUU-0187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。
強度が強く、テント、ターフ、ハンモックなどアウトドア商品として使用。
落ち着いた色目でオシャレな紐です。

用途
ターフの取り付け
ハンモックなどの取り付け
物掛け用ロープとして使用
コヨーテブラウン材質ナイロンロープ径(Φmm)約3ロープ長さ(m)約50質量(kg)350包装形態ボビン巻仕様16打ち(外側)、内芯:3本撚り×1
注意
※安全を考慮して用途に合った使い方をしてください。
過度な荷重をかけないでください。ロープが切れる場合があります。
※化学繊維を使用していますので、火の気のそばでの使用はしないでください。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦らせないでください。ロープが切れる場合があります。
※太さ、長さは誤差があります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75907284
2022-05-24
用途: 日除けの固定に使用

日除けの固定用にガイロープなるモノを初めて購入しました。今までは園芸用の黒い紐を使用していましたが、程よく滑り、結べば滑らず、作業し易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする