収納バッグBIZRACK

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75907756 品番 カハ-BRSB130-2
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ワークツールを瞬時に出し入れ可能。収納時は見た目がスッキリ。リビングインテリアと調和するデザインのPC・ワークツール収納バッグ。
バッグの開口部が低く、収納物が取り出しやすい。
PCにAC電源を繋げたままでも収納できるので、片づけやすい。ショルダーベルトつきで、手を開けたまま持ち運び可能。
インテリアにマッチするキルティング生地/デザイン。

ブラウンブラック&アッシュグレイ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×130×255 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メインポケット:355×120×245 質量(g)約1000 材質表材・内装:ポリエステル、芯材:ボール紙
注意
※本製品は収容物を完全に保護する設計にはなっておりません。
※落下などによる電子機器などの破損・故障・傷については責任を負いかねますのでご了承ください。
※使用時に体質などによりお肌に異常が生じた場合は、ご使用をお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする