RFJDC-8045DNA 研修用台形キャスターテーブル アール・エフ・ヤマカワ 75907939 RFJDC-8045DNA 研修用台形キャスターテーブル アール・エフ・ヤマカワ 75907939 RFJDC-8045DNA 研修用台形キャスターテーブル アール・エフ・ヤマカワ 75907939 RFJDC-8045DNA 研修用台形キャスターテーブル アール・エフ・ヤマカワ 75907939

研修用台形キャスターテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75907939 品番 RFJDC-8045DNA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アクティブラーニングの学習スペースに適した研修用台形キャスターテーブル。
1人用サイズの台形天板デスクはキャスター脚で移動が簡単、グループワークやディスカッション等目的に合わせた組み合わせレイアウトが可能です。
キャスターはすべてストッパー付き。移動時以外はストッパーをロックしてご使用ください。

高さ(mm)700 間口(mm)800 奥行(mm)450 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:PP 質量(kg)8.1 天板厚さ(mm)25 耐荷重(kg)天板20 ナチュラルF グリーン購入法適合
取扱説明書:(2.1MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする