お医者さんの3Dプレミアム枕

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75908018 品番a2380810
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

2層構造でどんな体勢でもフィット
低反発ウレタンで頭を優しく包み込み、高反発ウレタンで下からしっかりと支えます。リバーシブルで低反発と高反発、お好みの固さを選べます。
頭が沈む、首辺りが高くてしんどい…そんなお悩みありませんか?
頭の形に沿ってフィットする立体ウレタン
抗菌・防臭(カバーのみ)
グレー部分:低反発、白い部分:高反発
寝返りがうちやすい

ホワイト 質量(g)約600 材質枕カバー・布地部:ポリエステル72%・レーヨン27%・ポリウレタン1%、メッシュ部:ポリエステル100% 高さ(cm)10 反発度低反発、高反発 材質(中材)ポリエステル100% 寸法(縦×横)(cm)約35×55 材質(側地)ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする