2次元バーコードリーダー (USB)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75908079 品番 BC-NL2200U3-B
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。

対応コード
【2次元バーコード】QR Code , Micro QR , PDF417 , Micro PDF , Data Matrix など
【1次元バーコード】JAN , EAN , UPC-A/E , ISSN , ISBN , NW-7(Codabar) , Interleaved 2 of 5(ITF) , ITF-6 , ITF-14 , Industrial 2 of 5 , Code 39 , Code 128 , Code 11 , Matrix 2 of 5 , GS1-128(EAN 128) , GS1 Databar(RSS-Expand , RSS-Limited , RSS-14) など
商品タイプ有線 インターフェースUSB-Type-A(キーボードインターフェース、USB-COM) 読取方式640×480 CMOSセンサ 電源接続先より供給 5VDC±5% 質量(g)約112(ケーブル除く) ブラック 幅(mm)約68 長さ(mm)101 高さ(mm)145 ケーブル長(m)1.9 規格[抗菌規格] ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部) 保護等級IP42 光源白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35 読取LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW)950 動作温度(℃)-20〜60 反射率(%)20(PCS値) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) 落下耐久(m)1.2から落下後正常動作

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75908079
2022-08-30
用途:
出荷、入荷作業時

購入後数日ですが、特に問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする